Motion
AXW45
Cage de roulement à rouleaux à aiguilles axiales - Alésage de 45 mm, D.E. de 68 mm
N° D’ARTICLE MI02784911
N° MFRAXW45
Prix36.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cage de roulement à rouleaux à aiguilles axiales - Alésage de 45 mm, D.E. de 68 mm
N° D’ARTICLE MI02784911
N° MFRAXW45
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
Votre prix36.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Largeur totale
    4.20 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Description
    Roulement à aiguilles axiales, unidirectionnel, AXK avec rondelle de roulement axiale
  • Capacité de charge dynamique
    6744.604 lbf
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Série
    AXW
  • Capacité de charge statique
    28776.978 lbf
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    4012802424812

Aperçu

Description du fabricant
AXW45
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good