Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur10.472 po
- Épaisseur6 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- DescriptionKleenGuard™ Les gants en nitrile de 6 mil G10 2PRO™ Gloves offrent aux travailleurs une résistance, une durabilité et des bouts de doigts texturés supérieurs pour une meilleure prise, ce qui en fait une solution de sécurité de première qualité pour une variété d’applications. Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.
- Approuvé par la FDAoui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireoui
- Qualité alimentaireOui
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant54424
- Numéro CUP du fabricant036000544244
- Matérielnitrile
- Quantité du colis1000
- Style en poudresans poudre
- Gamme de produitsGants en nitrile KleenGuard* G10 2PRO*
- Types de produitsgants
- Normes respectéesASTM D6319
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON036000544244
Aperçu
- KleenGuard™ Les gants G10 2PRO™ ont une épaisseur de 6.0 mils et ne sont pas poudrés, ambidextres, ont un poignet perlé pour un enfilage facile et ne sont pas faits de latex de caoutchouc naturel
- KleenGuard™ Les gants en nitrile bleu G10 2PRO™ offrent aux travailleurs une résistance supérieure, répondent aux réglementations de la FDA des États-Unis pour les matériaux utilisés dans les applications en contact avec les aliments, sont faciles à enfiler et texturés du bout des doigts pour une meilleure prise
- Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.