Motion
P19L
Pompe manuelle à deux vitesses pour cylindres à course plus grande/plus longue - Capacité d’huile de 29.000 po3, pression maximale de 10000 psi, volume maximal de 0.050 po3 par course, vanne 2-Way
N° D’ARTICLE MI02786590
N° MFRP19L
Prix784.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe manuelle à deux vitesses pour cylindres à course plus grande/plus longue - Capacité d’huile de 29.000 po3, pression maximale de 10000 psi, volume maximal de 0.050 po3 par course, vanne 2-Way
N° D’ARTICLE MI02786590
N° MFRP19L
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
Prix784.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Effort de gestion
    78.00 lb
  • Taille du port d’huile
    3/8 NPTF
  • Hauteur totale
    5.500 po
  • Longueur totale
    13.688 po
  • Largeur totale
    4.125 po
  • Poids
    5.10 lb

Détails

  • Angle de la poignée
    40°
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale à basse vitesse
    850 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    29.000 po3
  • Type de pompe
    Deux vitesses
  • CUP_NON
    662536523448
  • Capacité d’huile utilisable
    27.000 po3
  • Utiliser avec le type de vérin
    Cylindre à course large/plus longue
  • Type de vanne
    2-Way
  • Volume par course à haute pression
    0.050 po3
  • Volume par course à basse pression
    0.250 po3

Aperçu

Description du fabricant
POMPE MANUELLE P19L , LÉGÈRE
  • Volume d’huile plus utilisable : utiliser avec des cylindres de course plus grands ou plus longs
  • Véritable jeu de soupapes de décharge pour 850 lb/po2 (59 bars) pour une plus grande efficacité et une force de poignée plus faible
  • La conception à maillons réduit l’effort de la poignée de 40 %
  • Réservoir, collecteur et bouchon d'extrémité en aluminium durable
  • Poignée antidérapante ergonomique pour plus de confort
  • Verrouillage de la poignée à ressort intégré à la poignée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté