Motion
GM2507
Moteur à engrenage à angle droit CA - Rapport 50  :1, 1/3 hp, 208-230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 1.32–1.38 / 0.67 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI02787033
N° MFRGM2507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage à angle droit CA - Rapport 50  :1, 1/3 hp, 208-230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 1.32–1.38 / 0.67 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI02787033
N° MFRGM2507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    50 :1
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.32–1.38 / 0.67 A
  • Couple de pleine charge
    256 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4020
  • Puissance d’entrée
    1/3 hp
  • Instructions d’installation
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    33.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • CUP_NON
    781568392096
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
GM2507 G.M. K24JF 208-230/460V 50:1 34
  • Roulement à billes à la sortie pour une transmission de couple en douceur
  • Engrenage en bronze haute résistance avec vis sans fin durcie pour un fonctionnement silencieux et une capacité de charge radiale accrue
  • Joints de moteur bidirectionnels haute performance à faible friction
  • Lubrifié en permanence avec de l’huile synthétique
  • La vessie d’expansion d’huile interne permet un montage multiposition sans avoir à déplacer les évents du reniflard