Spécifications
Détails
- CUP_NON662536425018
Aperçu
- Fournit le débit et la pression pour les applications spécifiques au client
- Peut être utilisé pour les applications de maintien de l’alimentation par gravité ou de maintien de l’alimentation par terre, selon la valeur fournie par le client
- Soupape de décharge réglable et clapet antiretour à cartouche
- Moteur : 12V c.c., une borne, service standard
- Fini de plaque résistant à la corrosion sur le moteur
- Soulagement réglable 2,500 psi
- Valve : clapet antiretour
- Pas de réservoir
- Tête d’extrémité : 3/8 NPT orifice de retour de pression
- Câblage : 12V au commutateur de démarrage du solénoïde
- Fabricant : SPX Stone