Spécifications
Dimensions
- Diamètre du ventilateur18 po
- Dimensions d’ouverture18-7/16 po
- Profondeur globale8 po
- Hauteur totale22 po
- Largeur totale22 po
Détails
- Conception du ventilateurAxial
- Débit d’air maximal2999 pcm
- Courant du moteur3.9 A
- Type de boîtier de moteurTotalement fermé (TEC)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur115 V
- Type de montageMur
- Niveau sonore10.4 sons
- Vitesse1150 tr/min
- Normes respectéesAMCA 211/311
- Pression nominale statique0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 3/8 po wg