Spécifications
Dimensions
- Diamètre du ventilateur24 po
- Profondeur globale24-1/4 po
- Hauteur totale28-1/4 po
- Largeur totale28-1/4 po
Détails
- Conception du ventilateurAxial
- Température maximale du flux d’air+120 °F
- Débit d’air maximal5499 pcm
- Type de boîtier de moteurTotalement fermé (TEC)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur115 V, 230 V
- Type de montageMur
- Niveau sonore16.1 sons
- Vitesse800 tr/min
- Normes respectéesHomologué CSA C22.2 No. 113-M1984, Homologué UL 705
- Pression nominale statique0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg