Motion
3HV236FYF

Fantech
3HV236FYF

Ventilateur montable au mur - 36 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d’air de 11418 pi3/min, 1 hp, 1.9 A, 3.9 A, longueur de cordon de 2 pi
N° D’ARTICLE MI02788821
N° MFR3HV236FYF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
3HV236FYF

Ventilateur montable au mur - 36 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, débit d’air de 11418 pi3/min, 1 hp, 1.9 A, 3.9 A, longueur de cordon de 2 pi
N° D’ARTICLE MI02788821
N° MFR3HV236FYF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    2 pi
  • Diamètre
    36 po
  • Profondeur globale
    36-7/8 po
  • Hauteur totale
    40-7/8 po
  • Largeur totale
    44-7/16 po

Détails

  • Intensité
    1.9 A, 3.9 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 hp
  • Débit d’air maximal
    11418 pcm
  • Type de montage
    Piédestal
  • Nombre de vitesses
    Variable
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Niveau sonore
    79 dB
  • Vitesse
    1155 tr/min
  • Normes respectées
    Règlements OSHA 1910.212
  • Tension
    440 V

Aperçu

Description du fabricant
3HV236FYF