Motion
S2530S
Lunettes de protection Ztek – Résistant aux égratignures, verres ambrés, monture/couleur de branches ambrées, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02789238
N° MFRS2530S
Prix3.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Ztek – Résistant aux égratignures, verres ambrés, monture/couleur de branches ambrées, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02789238
N° MFRS2530S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Ambre
  • Matériau des branches du cadre
    Buse en caoutchouc
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Famille de couleurs de lentilles
    Jaune
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Gamme de produits
    Ztek
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Ambre
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    814992004447
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S2530S LENTILLES AMBRE
  • Les lentilles résistantes aux rayures 100 % polycarbonate offrent une protection contre les reflets excessifs et une protection de 99 % contre les rayons UVA et UVB nocifs
  • La lentille unique enveloppante économique offre une vue panoramique complète
  • Les embouts en caoutchouc souple et antidérapant offrent un ajustement non contraignant
  • Embout nasal intégré
  • Dépasse Z87.1 exigences en matière d’impact élevé ainsi que les normes CE EN 166 et CAN/CSA Z94.3-07
  • Tous les modèles ne sont pas certifiés CE