Motion
1300
Gants de travail à usage général - grande taille, manchette de sécurité, cuir de vache
N° D’ARTICLE MI02789341
N° MFR1300
Prix6.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - grande taille, manchette de sécurité, cuir de vache
N° D’ARTICLE MI02789341
N° MFR1300
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
Prix6.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Sélectionner la note B
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
1300 SÉCURITÉ EN CAOUTCHOUC DE CUIR ROBUSTE SÉLECTIONNÉ
  • Offre une excellente protection dans les environnements de travail difficiles
  • Poignets de sécurité caoutchoutés 2-1/2”
  • Applications : aménagement paysager, construction, agriculture, travail de fer et d’acier, assemblage et toute application générale nécessitant une protection du cuir

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté