Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur14.0000 po, 35.56 cm
- Taille pour hommeL
Détails
- Détails supplémentairesDouble trempage, fini sable, doublure en jersey doux, pouce ailé
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteEntièrement enduit
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurVert
- Style reversGauntlet
- Type de poignetGauntlet
- DescriptionGants de travail enduits de PVC
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsPouce d’aile
- Motif de prisePapier abrasif
- Type de mainPaire
- IsoléOui
- Matériau de la doublureJersey
- Matériau de la doublureJersey de coton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- Numéro de catalogue du fabricant6424
- MatérielJersey
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeFini sableux
- Gamme de produitsPVC Memphis
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesNon
- Normes respectéesANSI/ISEA 105
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeEnduit
- CUP_NON30451430642437
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire