Motion
6006LUZ

NTN
6006LUZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 55 mm, largeur 13 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02789692
N° MFR6006LUZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6006LUZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 55 mm, largeur 13 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02789692
N° MFR6006LUZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6006LUZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à gorge profonde présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un joint et un blindage simples, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur totale de 13 mm pour les charges légères.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006LUZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359546699
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1870 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    MIL-G-3545C
  • CUP_NON
    4547359546699

Aperçu

Description du fabricant
6006LUZ BILLE BRG