Motion
AL523
AL523
N° D’ARTICLE MI02791710
N° MFRAL523
Prix35.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AL523
N° D’ARTICLE MI02791710
N° MFRAL523
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
Prix35.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.512 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Pas
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque
    0.625 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.512 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039177872

Aperçu

Description du fabricant
AL523 100FT BOBINE-