Motion
CJ55A CI 18MM RSB

LOVEJOY INC
CJ55A CI 18MM RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462416 - Taille du collier : CJ55/70, mâchoire courbée, 12 à 55 (fer forgé) (style A) mm, 12 à 55 (métal en poudre) mm, 12 à 70 (métal en poudre) mm (style BX) mm, 48 à 70 (fer forgé) mm, 48 à 70 (métal en poudre) mm, gros stock, fonte, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02822537
N° MFRCJ55A CI 18MM RSB
Prix241.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ55A CI 18MM RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462416 - Taille du collier : CJ55/70, mâchoire courbée, 12 à 55 (fer forgé) (style A) mm, 12 à 55 (métal en poudre) mm, 12 à 70 (métal en poudre) mm (style BX) mm, 48 à 70 (fer forgé) mm, 48 à 70 (métal en poudre) mm, gros stock, fonte, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02822537
N° MFRCJ55A CI 18MM RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix241.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ55/70
  • Diamètre extérieur
    4.7200 po
  • Poids
    8.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Matériau du concentrateur
    Fonte, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    14600 po
  • CUP_NON
    685144624161

Aperçu

Description du fabricant
CJ55A-HUB-CI-18MM-RSB