Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.6875 po
- Bride Épaisseur0.5000 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.6875 po
- Poids2.4 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale10880 lbf
- Capacité de charge statique radiale1810 lbf
- Forme de rouleauSimple à bride
- CUP_NON622424966528
Aperçu
- Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
- Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
- De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
- Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier