Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Extérieur Diamètre20 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIRT 1012-2
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique7080 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA1412Z avec un type de fermeture ouvert et un type de coupe étiré à bout ouvert offre un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 12 mm et pèse 0.02 lb, ce qui le rend approprié pour les moteurs électriques, les systèmes automobiles et les machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA1412Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique8840 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure