Motion
0123681
Huile aérospatiale - Bouteille, 0.5 kg
N° D’ARTICLE MI02849575
N° MFR0123681
Prix3,336.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile aérospatiale - Bouteille, 0.5 kg
N° D’ARTICLE MI02849575
N° MFR0123681
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
Prix3,336.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.5 kg
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Composition
    Synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubrifiants Krytox de LANCEMENT
  • Type d’huile
    Pétrole aérospatial
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • Plage de température
    -40 à +450 °F
  • Viscosité
    1,000 cSt à 0° C, 1.8 cSt à 204° C, 10.2 cSt à 100° C, 10.3 cSt à 99° C, 230 cSt à 20° C, 50,000 cSt à -32° C, 77 cSt à 40° C, 85 cSt à 38° C

Aperçu

Description du fabricant
HUILE KRYTOX 143AB 0.5KG - BOUTEILLE