Motion
GPL 203
Graisse polyvalente – usage général, PTFE, composition en perfluoroalkyléther, grade NLGI 2 , taille de 0.5 kg, couleur blanche, qualité alimentaire, -76 à +310 °F
N° D’ARTICLE MI02849651
N° MFRGPL 203
Prix573.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – usage général, PTFE, composition en perfluoroalkyléther, grade NLGI 2 , taille de 0.5 kg, couleur blanche, qualité alimentaire, -76 à +310 °F
N° D’ARTICLE MI02849651
N° MFRGPL 203
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
Prix573.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.5 kg
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    PTFE, perfluoroalkyléther
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    154 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °C
  • Cote NSF
    H1
  • Série
    GPL
  • Plage de température
    -76 à +310 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
0123665 GRAISSE KRYTOX GPL203 BOCAL DE 0.5 KG