Motion
0123629
Huile moteur - Bouteille, 0.5 kg, grade ISO 220
N° D’ARTICLE MI02849660
N° MFR0123629
Prix622.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile moteur - Bouteille, 0.5 kg, grade ISO 220
N° D’ARTICLE MI02849660
N° MFR0123629
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
Prix622.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.5 kg
  • Classe ISO
    220
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Composition
    Synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubrifiants Krytox de LANCEMENT
  • Type d’huile
    Huile moteur
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • Plage de température
    -33 à +500 °F
  • Viscosité
    2.4 cSt à 260° C, 243 cSt à 40° C, 25 cSt à 100° C, 4.1 cSt à 204° C, 822 cSt à 20° C

Aperçu

Description du fabricant
BOUTEILLE D’HUILE KRYTOX GPL106 DE 0.5 KG