Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur0.5 kg
- Classe ISO15
- Poids1.00 lb
Détails
- Additifs inclusAnti-usure
- CompositionSynthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubrifiants Krytox de LANCEMENT
- Type d’huileHuile moteur
- Type de produitMoteur et huile moteur
- Plage de température-81 à +270 °F
- Viscosité15 cSt à 40° C, 3 cSt à 100° C, 38 cSt à 20° C