Motion
GPL 107
Huile moteur - Bouteille, 0.5 kg, grade ISO 460
N° D’ARTICLE MI02849666
N° MFRGPL 107
Prix716.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile moteur - Bouteille, 0.5 kg, grade ISO 460
N° D’ARTICLE MI02849666
N° MFRGPL 107
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
Prix716.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.5 kg
  • Classe ISO
    460
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Apparence
    Huile transparente
  • Composition
    Synthétique
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubrifiants Krytox de LANCEMENT
  • Type d’huile
    Huile moteur
  • Point d’écoulement
    -22 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • Plage de température
    -22 à +550 °F
  • Viscosité
    1535 cSt à 20° C, 3.3 cSt à 260° C, 42 cSt à 100° C, 450 cSt à 40° C, 6 cSt à 204° C

Aperçu

Description du fabricant
BOUTEILLE D’HUILE KRYTOX GPL107 DE 0.5 KG