Motion
240 C.A.
Graisse polyvalente – Usage général, PTFE, composition en perfluoropolyéther, qualité NLGI 2 , taille de 2 oz, couleur blanche, qualité alimentaire, -70 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI02849731
N° MFR240 AC
Prix411.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – Usage général, PTFE, composition en perfluoropolyéther, qualité NLGI 2 , taille de 2 oz, couleur blanche, qualité alimentaire, -70 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI02849731
N° MFR240 AC
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
Prix411.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    PTFE, perfluoropolyéther
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    288 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -34 °F
  • Série
    C.A.
  • Plage de température
    -70 à +300 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE GRAISSE 0123692 KRYTOX 240AC DE 2 OZ