Motion
GPL 205
Graisse polyvalente – usage général, PTFE, composition d’éther perfluoroalkylé, grade NLGI 2 , taille de 0.8 kg, couleur blanche, -33 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02849794
N° MFRGPL 205
Prix829.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – usage général, PTFE, composition d’éther perfluoroalkylé, grade NLGI 2 , taille de 0.8 kg, couleur blanche, -33 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02849794
N° MFRGPL 205
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
Prix829.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.8 kg
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    2.12
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    PTFE, perfluoroalkyléther
  • Épaississeur de graisse
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -33 °F
  • Série
    GPL
  • Plage de température
    -33 à +400 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
0123734 GRAISSE KRYTOX GPL205 0.8 KG POIDS TOTAL