Motion
GPL 226
Graisse polyvalente, PTFE, perfluoropolyéther, composition de nitrate de sodium, qualité NLGI 2 , taille de 2 oz, couleur blanche, -33 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02849818
N° MFRGPL 226
Prix95.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente, PTFE, perfluoropolyéther, composition de nitrate de sodium, qualité NLGI 2 , taille de 2 oz, couleur blanche, -33 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02849818
N° MFRGPL 226

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix95.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    1.99
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    PTFE, perfluoropolyéther, nitrate de sodium
  • Épaississeur de graisse
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -33 °F
  • Série
    GPL
  • Plage de température
    -33 à +500 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
0123698 GRAISSE KRYTOX GPL226 - TUBE DE 2 OZ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon