Motion
46-418
Attache-câble standard - Naturel, nylon, 16.93 po de longueur, résistance à la traction de 175 lb
N° D’ARTICLE MI02849930
N° MFR46-418
Prix25.73 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Attache-câble standard - Naturel, nylon, 16.93 po de longueur, résistance à la traction de 175 lb
N° D’ARTICLE MI02849930
N° MFR46-418
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
Votre prix25.73 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16.93 po
  • Diamètre maximal du faisceau
    4.9 po
  • Résistance à la traction
    175 lb
  • Largeur
    0.35 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Naturel
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    032076038830

Aperçu

Description du fabricant
46-418 18" CABLE TIES-50 PER BAG
  • Conception robuste offrant une résistance à la traction de 120 lb
  • La conception brevetée DoubleLockMC assure une résistance à la traction 50 % supérieure
  • Les attaches ultraviolets noires (UVB) résistent aux rayons de lumière nocifs et sont principalement destinées à une utilisation extérieure