Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1-1/2 lb
- Poids3.00 lb
Détails
- CertificationNSF H2
- CouleurBlanc laiteux
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- RèglementsRèglement SAR 40 C.F.R. 372
- Plage de températureMaximum de +300 °F
- TypeUsage général
Aperçu
- NSF H-2 n’absorbe pas l’eau ou les contaminants abrasifs, comme la saleté, le grain, la poussière de papier et les poudres de laminoir
- Le processus d’autonettoyage breveté permet à la structure de la cire d’éliminer les contaminants de la chaîne ou de la surface de friction, aidant les chaînes à mieux fonctionner et à durer plus longtemps
- La formule brevetée s’applique humide, pénètre et s’installe avec un film de cire PTFE sec, rehaussé d’un molybdène non tachant
- Fonctionne comme lubrifiant sec jusqu’à 120°F et comme lubrifiant à l’huile de type humide de 120°F à 300°F