Motion
DCS480101
Lubrifiant économiseur de chaîne DuPont téflon
N° D’ARTICLE MI02849970
N° MFRDCS480101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant économiseur de chaîne DuPont téflon
N° D’ARTICLE MI02849970
N° MFRDCS480101

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    39.25 lb

Aperçu

Description du fabricant
SEAU DE LUBRIFIANT ÉCONOMISEUR DE CHAÎNE 30LB
  • Formulé pour les chaînes, les câbles et les câbles métalliques, en particulier ceux utilisés dans les environnements à forte contamination
  • Améliore les performances et augmente la durée de vie des pièces en minimisant l’accumulation de contaminants et l’usure abrasive
  • S’applique humide pour pénétrer; s’installe avec un film de cire sec Teflon® renforcé de molybdène. Ce film n’absorbera pas les contaminants abrasifs
  • Les contaminants de surface activent les agents de démoulage, ce qui provoque la libération de morceaux de la structure de la cire et du contaminant de la chaîne ou de la surface de friction. Ce processus breveté « autonettoyant » aide les chaînes à mieux fonctionner et à durer plus longtemps
  • Ne coule pas et ne s’envole pas; idéal pour les chaînes à régime élevé comme les VTT, les karts, les motos tout-terrain et les motocyclettes
  • Très résistant aux contaminants chimiques
  • Résiste aux pressions extrêmes et protège contre la rouille
  • Fonctionne comme lubrifiant sec jusqu’à 120˚F et comme lubrifiant à l’huile « de type humide » de 120˚F à 300˚F