Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.2280 po
- Anneau extérieur Largeur1.3390 po
- Extérieur Diamètre5.9055 po
- Largeur totale1.8125 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale18700 lbf
- Capacité de charge statique radiale13900 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUK200+HA2000
- CUP_NON0808250294107