Motion
3601L
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - G ou taille 9, cuir grainé en peau de chèvre, catégorie A de première qualité, non doublés, bruns
N° D’ARTICLE MI02851071
N° MFR3601L
Prix11.50 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - G ou taille 9, cuir grainé en peau de chèvre, catégorie A de première qualité, non doublés, bruns
N° D’ARTICLE MI02851071
N° MFR3601L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.50 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce droit, dos élastique froncé
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Conduite
  • Matériau arrière
    Peau de chèvre
  • Type de fermeture
    Dos élastique froncé
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Brun
  • Caractéristiques de confort
    Pouce droit, dos élastique froncé
  • Description de la construction
    Dos élastique froncé, pouce droit
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Gants de travail de conducteur en cuir de chèvre fleur de première qualité avec pouce droit
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • EN388
    2
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité A de première qualité
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de chèvre
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    3601
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS DE GRAIN DE CHÈVRE DROIT 3601L PO
  • Le cuir contient de la lanoline naturelle qui aide à créer une sensation très douce
  • Résistance à la traction la plus forte
  • Excellente sensibilité tactile
  • Dos élastique froncé
  • Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
  • Couleur : cuir de chèvre blanc
  • Applications : industrie automobile, matériaux de construction, exploitation de scies à chaîne, agriculture, exploitation de chariots élévateurs, fabrication, industrie du mobilier, industrie du bois, exploitation de véhicules lourds, soudage MIG/TIG et héli-arc, exploitation minière, municipalités, opérations de reconditionnement et de regroupement, estampage et services publics

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté