Motion
ROULEAU 657  OD60MMXID3/4INX82MM POM

REXNORD INC
ROLLER 657 OD60MMXID3/4INX82MM POM

Rouleau Rexnord 657-656692 pour retour de chaîne
N° D’ARTICLE MI02851158
N° MFRROLLER 657 OD60MMXID3/4INX82MM POM
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ROLLER 657 OD60MMXID3/4INX82MM POM

Rouleau Rexnord 657-656692 pour retour de chaîne
N° D’ARTICLE MI02851158
N° MFRROLLER 657 OD60MMXID3/4INX82MM POM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12.00 po
  • Longueur
    2.99 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    3.3300 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Rouleau
  • Détails supplémentaires
    Guides de chaîne
  • Page de produit du fabricant
    793699465655
  • Matériel
    Caoutchouc/POM

Aperçu

Description du fabricant
657-656692 ROULEAU DOUBLE 2MAT 3/4IN
  • Rouleau double - 2.36 po de diamètre bimatériau
  • Diamètre de l’arbre de 3/4 po
  • Taille d’alésage 0.77 po
  • Moyeu et rouleau en acétal (POM)
  • Surface en caoutchouc thermoplastique (dureté de rivage 70 )