Motion
100102

OILSAFE
100102

Couvercle de stockage de fût
N° D’ARTICLE MI02851717
N° MFR100102
Prix54.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OILSAFE
100102

Couvercle de stockage de fût
N° D’ARTICLE MI02851717
N° MFR100102
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
Prix54.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    105 mm
  • Longueur
    147 mm
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Ingénierie du plastique
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques et avantages
    • Idéal pour les applications de stockage et de transport de fluides sur site • Solution de rechange plus sûre et plus pratique à la manipulation de fûts plus grands et plus volumineux • Fabriqué avec des matériaux de qualité industrielle et résistants à la chaleur • Construction ultra durable qui ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas • Conception de filetage d’étanchéité avancée assurant un ajustement sûr sur les fûts OilSafe® authentiques • Convient à n’importe quel fût OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes par litre • Bleu
  • Matériel
    Ingénierie du plastique

Aperçu

Description du fabricant
100102 COUVERCLE DE RANGEMENT BLEU
  • Idéal pour le stockage et le transport de fluides sur site
  • Solution de rechange plus sûre et pratique à la manipulation de fûts plus grands et plus volumineux
  • Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle
  • La construction ultra durable ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas
  • La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe ® d’origine
  • S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L
  • Bleu