Motion
161022-B
Vibrateur à bac V-2-B - Matériau du corps en acier, couleur rouge, monophasé, 0.3 A, 115 V, 50 Hz, 60 Hz, 3000 VPM, 3600 VPM, 600 VPM, 7200 VPM Vitesse de vibration
N° D’ARTICLE MI02853518
N° MFR161022-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vibrateur à bac V-2-B - Matériau du corps en acier, couleur rouge, monophasé, 0.3 A, 115 V, 50 Hz, 60 Hz, 3000 VPM, 3600 VPM, 600 VPM, 7200 VPM Vitesse de vibration
N° D’ARTICLE MI02853518
N° MFR161022-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    13/32 po
  • Pour l’épaisseur du mur
    0.24 po
  • Hauteur
    2.25 po
  • Longueur
    2.875 po
  • Poids
    2.5 lb
  • Largeur
    2.875 po

Détails

  • Intensité
    0.3 A
  • Matériau du corps
    Acier
  • Motif de boulon
    Boulon unique
  • Couleur
    Rouge
  • Contrôleur facultatif requis
    Facultatif
  • Connexion électrique
    18-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
  • Fréquence
    50 Hz, 60 Hz
  • Option de fréquence
    3600 - 7200 VPM
  • Type d’impact
    Inertie
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Phase
    1
  • Contrôle typique
    225708-A
  • Vitesse de vibration
    3000 VPM, 3600 VPM, 600 VPM, 7200 VPM
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
V-2 115/60 (161022-B) VIBRATEUR