Motion
MM100BS150 QUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM100BS150 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 90 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854774
N° MFRMM100BS150 QUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM100BS150 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 90 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854774
N° MFRMM100BS150 QUH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    11.32 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM100BS150QUH
  • Type duplex
    Quadplex
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796244702
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Série
    MM100B
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MM100BS150QUH