Motion
63560-DT
Huile pour compresseur d’air - 383 lb, baril, grade ISO 68
N° D’ARTICLE MI02855429
N° MFR63560-DT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour compresseur d’air - 383 lb, baril, grade ISO 68
N° D’ARTICLE MI02855429
N° MFR63560-DT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    383 lb
  • Classe ISO
    68
  • Poids
    419.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Composition
    Synthétique
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Plage de température
    -65 à +300 °F
  • Viscosité
    69 cSt à 40°C

Aperçu

Description du fabricant
SC1 LUBRIFIANT POUR COMPRESSEUR 68 383 LB DM 63560-D