Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale10-1/16 po, 5-25/32 po, 5-5/16 po, 6-3/4 po, 6-9/32 po, 7-1/4 po, 7-11/16 po, 8-1/32 po, 8-5/8 po, 9-3/32 po
- Gamme de tailles de clé7 à 17 mm
- Tailles des clés10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes ouvertures de boîte et d’extrémité ouverte sont identiques
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Accessoires inclusPochette en rouleau
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces10
- CUP_NON662459902115
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- L’extrémité ouverte est dotée de rainures spécialement conçues qui dirigent la force de la clé loin des coins des fixations
- La conception de l’ouverture du boîtier permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
- Aucun contact n’est fait aux coins; au lieu de cela, des forces de serrage sont placées sur les surfaces planes derrière les points
- Peut être utilisé sur toutes les fixations hexagonales ordinaires (6 points) avec un avantage considérable par rapport aux clés polygonales conventionnelles pour augmenter la flexibilité et l’économie des outils à main
- Les ouvertures de la boîte et de l’extrémité ouverte sont identiques
- Finition chromée
- Satisfait ou dépasse les spécifications aérospatiales AS 954 pour les fixations à 12 points (telles que définies par AS 870) pour fournir une relation précise entre couple et tension pour une application précise
- Contient : 1207MSC, 1208MSC, 1209MSC, 1210MSC, 1211MSC, 1212MSC, 1213MSC, 1214MSC, 1215MSC, 1217MSC
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation