Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale16 po.
- Hauteur totale31 po.
- Largeur totale31 po.
- Poids48 lb
Détails
- Intensité3.5
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/4 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantCF2421
- Numéro CUP du fabricant15449126853
- Débit d’air maximal3800 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse1100 tr/min
- CUP_NON015449126853
- Tension115