Motion
7934CTRDULP4
Roulement à contact angulaire - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI02856478
N° MFR7934CTRDULP4
Prix19,052.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI02856478
N° MFR7934CTRDULP4
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
Prix19,052.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Hauteur totale
    56 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    12.52 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier (boules)
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7934CTRDULP4 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625404
  • Rpm max.
    8800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33300 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7900C
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625404

Aperçu

Description du fabricant
7934CTRDULP4 BRG