Motion
EZF2030 ARTICLE DE SOUTIEN

NOOK INDUSTRIES
EZF2030 SUPPORT ITEM

Support de roulement double à bride - 30 mm de diamètre nominal de vis
N° D’ARTICLE MI02858097
N° MFREZF2030 SUPPORT ITEM
Prix1,151.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
EZF2030 SUPPORT ITEM

Support de roulement double à bride - 30 mm de diamètre nominal de vis
N° D’ARTICLE MI02858097
N° MFREZF2030 SUPPORT ITEM
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
Prix1,151.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de la vis
    30 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Support de roulement double à bride

Aperçu

Description du fabricant
EZF2030 ARTICLE DE SOUTIEN
  • Les supports à roulement double à bride utilisent un roulement à contact angulaire double qui soutient la vis linéaire axialement et radialement.
  • Les supports à roulement double à bride sont parfaits pour la plupart des applications de montage et lorsqu’ils sont utilisés avec un support à roulement unique, permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
  • Les supports de roulement à bride sont montés en utilisant la face arrière et sont livrés avec une surface usinée pilote pour faciliter le montage et l’alignement.
  • Les supports à roulement double à bride sont montés soit sur le type 3K - Extension d'arbre clavette, 3L - Extension d'arbre sans clé, ou 3N - Sans usinage d'extrémité d'extension d'arbre.