Motion
PAKY35
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02860099
N° MFRPAKY35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02860099
N° MFRPAKY35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    46 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.7031 po
  • Poids
    3.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Série
    PAKY
  • CUP_NON
    4047643185578

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE BLOC D’OREILLER PAKY35