Motion
2400N95
Respirateur contre les particules - Filtration standard N95 , moyen/grand
N° D’ARTICLE MI02862514
N° MFR2400N95
Prix10.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Respirateur contre les particules - Filtration standard N95 , moyen/grand
N° D’ARTICLE MI02862514
N° MFR2400N95

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen/Grand

Détails

  • Norme de filtration
    N95
  • Comprend
    Coussinet nasal
  • Approbation du NIOSH
    TC-84A-0883
  • Nombre de sangles
    2
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 110-2003 Section 7.11.1, NIOSH 42 CFR 84
  • Type
    Respirateur jetable à demi-masque
  • CUP_NON
    092311240954
  • Type de vanne
    Soupape d’expiration

Aperçu

Description du fabricant
2400N95 PARTIC/OZONE RESP 10/SAC
  • 100 % sans PVC
  • La couche de carbone ajoutée aide à filtrer les niveaux nuisibles d’ozone et de vapeurs organiques
  • Peut être utilisé contre la plupart des fumées de soudage (sans huile)
  • La valve d’expiration permet aux travailleurs de respirer facilement et de rester au frais
  • La coquille Dura-Mesh® exclusive résiste à l’affaissement par la chaleur et l’humidité
  • Pont nasal moulé avec coussinet de nez en mousse souple pour plus de confort
  • Le masque est naturellement profilé sans points de pression
  • Deux sangles de série
  • Conforme aux normes de résistance à la chaleur et aux flammes conformément à la norme ANSI/ISEA 110-2003 Section 7.11.1