Motion
4375242
Jauge hydraulique - 10 psi, 2-1/2 po de diamètre frontal, montage arrière (BM)
N° D’ARTICLE MI02863678
N° MFR4375242
Prix603.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 10 psi, 2-1/2 po de diamètre frontal, montage arrière (BM)
N° D’ARTICLE MI02863678
N° MFR4375242
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
Prix603.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    56.7 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Plage de pression de la jauge
    10 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique, processus
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Type de montage
    Montage arrière (BM)
  • Matériau du joint
    EPDM, nitrile
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
700.04 2.5 10PSID 1/4 F AL