Motion
PV-E21A-R-05-AA-1-0-A-18-00-00-0-2-00-1-00-00-0A

VICKERS BY DANFOSS
PV-E21A-R-05-AA-1-0-A-18-00-00-0-2-00-1-00-00-0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341840 - PVE, déplacement 45.1 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI02863895
N° MFRPV-E21A-R-05-AA-1-0-A-18-00-00-0-2-00-1-00-00-0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PV-E21A-R-05-AA-1-0-A-18-00-00-0-2-00-1-00-00-0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341840 - PVE, déplacement 45.1 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI02863895
N° MFRPV-E21A-R-05-AA-1-0-A-18-00-00-0-2-00-1-00-00-0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Hauteur totale
    197.4 mm
  • Longueur totale
    259.3 mm
  • Largeur totale
    196 mm
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;5/16–12 SAE

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression non réglable
  • Déplacement
    45.1 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    13T 16/32 cannelure DP
  • Couple continu maximal
    208 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Pression de fonctionnement maximale
    2700 psi
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Plage du compensateur de pression
    2650 à 2750 psi
  • Série
    PVE

Aperçu

Description du fabricant
PVE21AR05AA10A1800000200100CD0A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté