Motion
1217MRC
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 17 mm, taille d’ouverture de clé : 17 mm, 9 po
N° D’ARTICLE MI02864545
N° MFR1217MRC
Prix40.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 17 mm, taille d’ouverture de clé : 17 mm, 9 po
N° D’ARTICLE MI02864545
N° MFR1217MRC
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
Prix40.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/2 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-9/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    9/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-7/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Global Longueur  
    9 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459903198
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
1217MRC PEIGNE À CLIQUET WR, 12-PT, 17MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon