Motion
30904
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, pointes de douille hexagonales, 1/4 po taille d’entraînement, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 15 PC
N° D’ARTICLE MI02864571
N° MFR30904
Prix55.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, pointes de douille hexagonales, 1/4 po taille d’entraînement, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 15 PC
N° D’ARTICLE MI02864571
N° MFR30904
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
Prix55.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    1-13/32 po
  • Tailles de douille
    3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Longueur standard
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    6
  • Nombre de douilles
    15 PC
  • Style d’arbre
    Mèche
  • Pointes de support
    Embout hexagonal
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459309044

Aperçu

Description du fabricant
30904 JEU DE PATINS, 1/4" DR 6 EMBOUT HEXAGONAL
  • La douille au fini chrome poli se nettoie facilement Comprend :
  • Mèches de 3 mm à 8 mm
  • Rail à pince

Vous pourriez également aimer