Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordL150
- Diamètre extérieur3.750 po
- Poids0.22 lb
Détails
- Matériau de l’élémentÉlastomère thermoplastique (Hytrel)
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514438098
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144380982
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieL
- Capacité de couple3708 po
- CUP_NON685144380982