Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.06 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids23 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur à usage général, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 tr/min, cadre 56C , TENV
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.84 %
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Classe d’isolationF4
- Cote IP55
- Code KVAL
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant113022.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720011676
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720011676
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 à 60 Hz
- GarantieGarantie d’un an
- Schéma de câblage
Aperçu
- La finition époxy blanche approuvée par l’USDA assure la résistance et la protection contre les solutions de nettoyage caustiques.
- Les roulements scellés éliminent les contaminants qui entraînent une défaillance des roulements.
- Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
- Les boîtes de conduit en époxy blanc moulé abritent le câblage électrique.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.