Motion
CREHBF-PN35

SEALMASTER
CREHBF-PN35

Unité de roulement à billes pour cintre 711239 - DI 2.1875 po, DI 142.9 mm, largeur 2.5625 po, fonte enduite de Flouropolymère, Qualité standard, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02868371
N° MFRCREHBF-PN35
Prix1,921.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CREHBF-PN35

Unité de roulement à billes pour cintre 711239 - DI 2.1875 po, DI 142.9 mm, largeur 2.5625 po, fonte enduite de Flouropolymère, Qualité standard, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02868371
N° MFRCREHBF-PN35
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
Prix1,921.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.6250 po
  • Hauteur totale
    6.8130 po
  • Global Largeur  
    2.5625 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Fluoropolymère
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CREHBF-PN35
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461337226
  • Mauvais alignement
    2.0°+/- Désalignement - statique seulement
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Roulement de rechange
    PN-35
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Série
    CREHBF
  • CUP_NON
    662461337226

Aperçu

Description du fabricant
CREHBF-PN35
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion La conception de joint à triple contact avec les lèvres à haute performance offre un scellement multidirectionnel avec corps et flinger en acier inoxydable 304 pour minimiser l’infiltration de contamination et retenir la lubrification Boîtier en fonte à revêtement de polymère fluoré pour la résistance à la corrosion. Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1 Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’être autour d’une rainure de lubrification, empêche la rotation de l’anneau extérieur. La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté