Motion
HT4OF4
Bouchon hydraulique de la série HT - Corps en acier, ORB 1/2 po, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 5000 psi, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02868697
N° MFRHT4OF4
Prix49.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de la série HT - Corps en acier, ORB 1/2 po, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 5000 psi, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02868697
N° MFRHT4OF4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 à 16 EIG
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.19 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids
    0.520 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HT4OF4 DÉCONNEXION RAPIDE

Vous pourriez également aimer