Motion
6LOC-6RFPX

GATES RUBBER CO
6LOC-6RFPX

725016305 -
N° D’ARTICLE MI02870685
N° MFR6LOC-6RFPX
Prix24.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6LOC-6RFPX

725016305 -
N° D’ARTICLE MI02870685
N° MFR6LOC-6RFPX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de fin
    6NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    3/8-18 NPT
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPT
  • Numéro CUP du fabricant
    029769206614
  • Matériel
    Laiton
  • Type de fil
    FPX
  • CUP_NON
    029769206614

Aperçu

Description du fabricant
6LOC-6RFPX RACCORD 7250-16305