Motion
FSNL 522-619

SKF
FSNL 522-619

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02870945
N° MFRFSNL 522-619
Prix1,063.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FSNL 522-619

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02870945
N° MFRFSNL 522-619

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,063.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    350 mm
  • Global Hauteur  
    240 mm
  • Global Longueur  
    410 mm
  • Poids
    50.18 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    FSNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316571356754

Aperçu

Description du fabricant
FSNL 522-619 SPLIT HSG